TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
赤外線センサー用寒冷地用ヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
02963267
品番
HTF-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
センサーの内部に装着してカバーの着霜等を軽減する
付属品
圧着端子、配線クリップ、取扱説明書
適合機種
PXBシリーズ
質量(g)
約6(1枚)
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
-25〜+30
設置場所
センサーの内部
消費電流
20W/1組(2枚)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100