仕様使用赤外線/LED(近赤発光ダイオード)による2重変調パルスビーム、使用マイクロ波/24.11GHz
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:2420、受光器:2570
出力環境/接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、タンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)警報時:開、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式赤外線部:近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕、マイクロ部:マイクロ波遮断方式(対向型)、複合型
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10〜30
消費電流(mA)警戒時175以下(投光器:75以下、受光器:100以下)、調整時210以下(投光器:75以下、受光器:135以下)
角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°
応答時間(秒)(検知)赤外線センサー:約0.05〜約0.7(ボリュームにて可変)、標準位置:0.05、マイクロ波センサー:約0.04〜約0.3(ボリュームにて可変)、標準位置:0.04
使用周囲温度(℃)-25〜+60
到達距離(m)最大/赤外線センサー:1000(距離余裕:10倍)、マイクロ波:約200
付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、警報メモリー表示機能、プログラマブルAGC機能、オートゲインロック機能、モニター出力、出力切替スイッチ(アンド/オア)※タンパー機能
設置場所屋外(IP54相当)
警報出力接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点容量:AC/DC30V・1A以下(抵抗負荷)、接点動作:遮断時間+オフディレイ動作(約2秒)
表示灯アラーム/赤色表示灯(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色表示灯(受光器)受光感度減衰時:点灯
警戒距離5m〜100m