メイン画像
イスカル
シュレッドミルP290 フェースミル FPW/FCT
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
トラスコ品番
621-5971
621-5971
112-1923
112-5129
112-0299
112-0312
112-9879
112-5060
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02963479
品番
P290 FPW D080-08-25.4-18
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
P290シリーズのフェースミルです。
用途
フライス加工用。
仕様
3刃列
トラスコ品番
621-5971
セット内容
レンチ、スクリュー
材質
スチール
刃数
8枚
全長(mm)
50
適合チップ
(専用チップ)P290 ACKT/ACCT 1806…
シャンク径(mm)
25.4
刃径(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応