※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
DX丸ざる
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
828-1323
注文コード
02963559
品番
IKDX-5
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
軽くて丈夫なPP製です。
16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります。
用途
食材の水切り作業に使用
食品工場全般
トラスコ品番
828-1323
外寸法・高さ(mm)
70
外寸法・奥行(mm)
197
外寸法・間口(mm)
197
材質
ポリプロピレン
注意
※100℃以上は使用不可。
※内容量も70%位の量でご使用ください。