DX丸ざる

DX丸ざる - SUGICO(スギコ)

軽くて丈夫なPP製です。
16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります。

用途
食材の水切り作業に使用
食品工場全般
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※100℃以上は使用不可。
※内容量も70%位の量でご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963559IKDX-5828-132370197197
¥360
¥279
¥307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02964320IKDX-6828-132460160160
¥330
¥259
¥285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02965790IKDX-0828-1316125360360
¥1,080
¥839
¥923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする