TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
GSチェッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02963583
品番
EG-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
グレー、シルバー
質量(g)
約270(電池含む)
電源電圧
DC9Vアルカリ乾電池(6LR61)、または、リチウム電池(U9VL)2個
使用周囲温度(℃)
0〜+50(40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命
約200回(6LR61使用時)
動作
起動ボタンONにて、発振部:発振部より超音波発振、ブザー:可聴音鳴動
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。