PBW-621 パンチングボード用小物入れ 光 02963629

PBW-621 パンチングボード用小物入れ 光 02963629
PBW-621 パンチングボード用小物入れ 光 02963629
PBW-621 パンチングボード用小物入れ 光 02963629
PBW-621 パンチングボード用小物入れ 光 02963629

パンチングボード用小物入れPBW-621

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色黒
内容量1個注文コード02963629品番PBW-621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納ができます。

用途
工具の収納・分類に。
ディスプレイ・装飾・空間演出・壁面収納に。
トラスコ品番
543-0167
色
黒
材質
鉄、粉体塗装
長さ(mm)
96(90)
幅(mm)
236
高さ(mm)
56
品名
カゴ棚
奥行(mm)
96(90)
耐荷重(kg)
2
注意
※止め具は6~8個の使用を推奨しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする