TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
マグネットスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(50個)
注文コード
02963879
品番
MG-103(G) 50個単位
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
付属品
取付けネジ
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
M3端子接続式
接触抵抗(mΩ)
200以下
設置方法
露出設置
付加機能
ループチェック用テスター孔
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
セット距離(mm)
15以下(マグネット〜スイッチ間)
注意
※スペーサーとストッパーは別売です。
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合はスペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保してください。