3 吸収板 角型 CC印(ニッカトー) 02963886

吸収板 角型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)150×150
内容量1個注文コード02963886品番3
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
電気炉に入れる際の下敷きとして
材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%寸法(mm)150×150TGK品番696-30-58-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02963886
2017-06-13
用途: 熱い鉄板の下敷き用
製造業

使用方法が間違っているのかも知れませんが、『電気炉に入れる際の下敷き』とあったので、200度程度に熱した鉄板を机上に置く際の下敷きとして使用するつもりでしたが、一部にひび割れが生じました。
冷めるとヒビは閉じますが、熱した鉄板を置くとまた広がります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしました。温度的に200℃程度は問題ないですが、一部だけ温度が上昇し周りは冷たいままで温度差ができ、ひび割れを起こした可能性があります。ひび割れを気にされないなら使用して頂いて構わないようです。
本来、吸収板は水分中に含まれた固形物を分離するために使用する商品なので本来の目的とは違うご使用をされているようですが、あまり問題はないと思われます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする