マグネットスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(50個) 注文コード 02963933 品番 MG-103(W) 50個単位
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。

付属品取付けネジ 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続M3端子接続式 接触抵抗(mΩ)200以下 設置方法露出設置 付加機能ループチェック用テスター孔 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) セット距離(mm)15以下(マグネット〜スイッチ間)
注意
※スペーサーとストッパーは別売です。
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合はスペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする