代表画像
ヤマト(事務用品)
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/2 相手側ホースサイズR1/2mm
BLY24TW-SF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02964250
品番
BLY24TW-SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
トラスコ品番
704-0055
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
取付サイズ
Rc1/2
耐圧力(MPa)
2
相手側取付サイズ
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カプラ
20型