IKDX-6 DX丸ざる SUGICO(スギコ) 02964320

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX丸ざる

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
828-1324
注文コード
02964320
品番
IKDX-6
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

軽くて丈夫なPP製です。
16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります。

用途
食材の水切り作業に使用
食品工場全般
トラスコ品番
828-1324
外寸法・高さ(mm)
60
外寸法・奥行(mm)
160
外寸法・間口(mm)
160
材質
ポリプロピレン
注意
※100℃以上は使用不可。
※内容量も70%位の量でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする