曜日別特売
#1 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー) 02964534

#1 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー) 02964534
#1 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー) 02964534

燃焼管 HBチューブ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)10
10
120
13
15
17
21
25
28
30
32
35
37
42
50
60
70
80
90
100
110
45
内径(Φmm)6
6
105
9
11
13
16
20
22
24
26
28
30
35
42
52
60
70
80
85
95
37
長さ(mm)600
内容量1本注文コード02964534品番#1
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。

用途
各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ
半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管
廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
TGK品番696-31-02-01内径(Φmm)6外径(Φmm)10長さ(mm)600材質ムライト化学組成SiO2=40、Al2O3=56曲げ強さ(MPa)160(室温)、90(1200℃)熱伝導率(W/mk)3.4弾性率(GPa)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 実験
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

予想以上にしっかりしていました。使いやすかったです。

対象商品 : 02964534
2022-08-30
用途: 実験に使用する予定
その他業種

この商品を購入予定です。
質問なのですが長さは600mmか1mの商品しかないのでしょうか?

MonotaROからの回答

こちらのメーカーでこのシリーズでは、2022年9月現在、600mmか1mのみになっております。商品へのお問い合わせは、レビュー欄ではご対応が難しいこともございますので、商品問い合わせ窓口へご連絡いただくこと尾をすすめいたします

対象商品 : 02964665
2018-10-15
用途: 物品の加熱
教育・研究機関

物品を窒素下1000度で加熱するために購入した.
丈夫です.うまく使えています.

対象商品 : 02964543
2017-03-12
用途: 内部に燃えるものを入れる
製造業

内径8mmがほしい 在りましたらおしえてもらいたい。

MonotaROからの回答

他メーカーも含め確認しましたが、内径8mmの取扱いがありませんでした。ご希望に沿えず申し訳ございませんでした。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする