アルゴファイルジャパン
CSカーボンプレート
CSP-05
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
トラスコ品番
690-2711
注文コード
02964582
品番
CSP-05
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
細くてもしなりがほぼ無い丈夫なカーボンファイバー製です。
トラスコ品番
690-2711
セット内容
5mmx3枚
材質
カーボンファイバー
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1
全長(mm)
75