RMHT-12 ランバスメッシュ用パーツ 壁面用止め具セット 光 02964652

RMHT-12 ランバスメッシュ用パーツ 壁面用止め具セット 光 02964652
RMHT-12 ランバスメッシュ用パーツ 壁面用止め具セット 光 02964652

ランバスメッシュ用パーツ 壁面用止め具セットRMHT-12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色ホワイト
内容量1パック(2個)注文コード02964652品番RMHT-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

木・コンクリート壁に取り付けてランバスメッシュを設置できます。

用途
ランバスメッシュ取り付け用
トラスコ品番
684-3531
色
ホワイト
セット内容
本体2個、アンカープラグ約6×25mm4個(ドリル径約6mm)、ビス約4×16mm4本
材質
本体:スチール
幅(mm)
26
高さ(mm)
32
品名
ランバスメッシュヨウパーツ
奥行(mm)
24.3
耐荷重(kg)
20
注意
※耐荷重は2ケ使用時の均等総耐荷重です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする