CSP-10 CSカーボンプレート アルゴファイルジャパン 02965221

CSP-10 CSカーボンプレート アルゴファイルジャパン 02965221
CSP-10 CSカーボンプレート アルゴファイルジャパン 02965221

CSカーボンプレートCSP-10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
トラスコ品番
690-2708
注文コード
02965221
品番
CSP-10
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

細くてもしなりがほぼ無い丈夫なカーボンファイバー製です。

トラスコ品番
690-2708
セット内容
10mmx2枚
材質
カーボンファイバー
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1
全長(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする