#3 HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー) 02965435

HB保護管(パイロメーター用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(10本)外径(Φmm)5内径(Φmm)3注文コード02965435品番#3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。

用途
測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
TGK品番696-31-21-11内径(Φmm)3外径(Φmm)5全長(mm)300材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56品番3使用温度(℃)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02965417
2015-09-16
用途: 熱電対の保護
卸売・小売業

購入したもののサイズが熱電対に対してほんの少し小さすぎたため使用できず。
内径3㎜とあるが、表記よりも若干内径が小さいようです。

1が参考にしています
対象商品 : 02965417
2015-10-08
用途: 鋳造機の熱電対の保護材
卸売・小売業

内径の寸法が表記より若干小さく、使用できませんでした…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする