軽作業用膝パッド フリーサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1組(2個)
材質
生地:ナイロン、バンド部:ナイロン、膝部:ナイロン
注文コード
02965449
品番
HT-N004-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

お庭のお手入れや農作業に最適なひざパッドです。
マジックテープで簡単に脱着できます。

用途
ひざをつく軽作業用に。
トラスコ品番
681-3379
材質
生地:ナイロン、バンド部:ナイロン、膝部:ナイロン
長さ(mm)
250
幅(mm)
260
厚さ(mm)
パッド部:18
グリーン
サイズ
フリー
タイプ
ソフト
入数
組入数(組):左右×各1
注意
※安全のため必ずお守りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする