軽作業用膝パッド フリーサイズ

軽作業用膝パッド フリーサイズ - ハートフルジャパン

お庭のお手入れや農作業に最適なひざパッドです。
マジックテープで簡単に脱着できます。

用途
ひざをつく軽作業用に。
長さ(mm)
250
幅(mm)
260
厚さ(mm)
パッド部:18
サイズ
フリー
入数
組入数(組):左右×各1
内容量
1組(2個)
注意
※安全のため必ずお守りください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965449HT-N004-GR681-3379生地:ナイロン、バンド部:ナイロン、膝部:ナイロングリーン
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965817HT-N003-BK681-3376生地:ナイロン、バンド部:ナイロン、膝部:ポリエチレンブラック
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする