235-34-XL 長袖シャツ 235 バートル 02965686

235-34-XL 長袖シャツ 235 バートル 02965686
235-34-XL 長袖シャツ 235 バートル 02965686
235-34-XL 長袖シャツ 235 バートル 02965686
235-34-XL 長袖シャツ 235 バートル 02965686
235-34-XL 長袖シャツ 235 バートル 02965686
235-34-XL 長袖シャツ 235 バートル 02965686
235-34-XL 長袖シャツ 235 バートル 02965686
235-34-XL 長袖シャツ 235 バートル 02965686

長袖シャツ 235

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード02965686品番235-34-XL
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

あらゆる方向に快適に伸縮する4wayストレッチトリコット素地を使用しています。
接触冷感性に優れたナイロンファイバーを使用しています。(Q-max0.33)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF50+)です。
消臭テープ、マルチな袖、胸ポケットなど便利な機能を配置しました。
男女ユニセックスにシャープに決まるミニマルなデザインです。

トラスコ品番
716-1660
サイズ
XL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
色
バイパー
着丈(cm)
70
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする