アルベ(チトセ)
シャツジャケット[兼用]
襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。
仕様
右胸ペン差し穴付き飾りフラップ、左胸ポケット
混率(%)
ボディ:カラーデニム(綿65、ポリエステル35)、襟:コーデュロイ(綿100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03108669
RW0006
ベージュ
S
49
55
69
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
03109046
RW0006
ネイビー
S
49
55
69
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
03113009
RW0006
ベージュ
L
52
59
75
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください