※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA-S保護管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 02965803 品番 6
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。

TGK品番696-31-22-05 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質SSA-S 全長(mm)500 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6% 使用温度(℃)1800 スペースCC 品番6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
金属をガス雰囲気中で1450℃に加熱
サイエンスラボ鈴木 様 (製造業)

やはり高純度アルミナで無いとこの温度では持たない。高いけど価値がある。チューブを買うつもりで保護管を買ってしまったので、やむなくセラミックス用カッターで切断する羽目に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする