ハートフルジャパン
軽作業用膝パッド フリーサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組(2個)
材質
生地:ナイロン、バンド部:ナイロン、膝部:ポリエチレン
注文コード
02965817
品番
HT-N003-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
お庭のお手入れや農作業に最適なひざパッドです。
マジックテープで簡単に脱着できます。
用途
ひざをつく軽作業用に。
トラスコ品番
681-3376
材質
生地:ナイロン、バンド部:ナイロン、膝部:ポリエチレン
長さ(mm)
250
幅(mm)
260
厚さ(mm)
パッド部:18
色
ブラック
サイズ
フリー
入数
組入数(組):左右×各1
注意
※安全のため必ずお守りください。