※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 保護管
SSA-S保護管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
02965891
品番
6C
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
TGK品番
696-31-22-24
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
13
材質
SSA-S
全長(mm)
600
化学組成
SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)
1800
スペース
CC
品番
6C