BLY22TW-SF 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4 ヤマト(事務用品) 02965921

代表画像

BLY22TW-SF 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4 ヤマト(事務用品) 02965921
BLY22TW-SF 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4 ヤマト(事務用品) 02965921
BLY22TW-SF 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4 ヤマト(事務用品) 02965921
BLY22TW-SF 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4 ヤマト(事務用品) 02965921

金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02965921
品番
BLY22TW-SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。

トラスコ品番
704-0054
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
取付サイズ
R1/4
耐圧力(MPa)
2
相手側取付サイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カプラ
20型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする