IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き
PL200S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
02966341
品番
PL200S
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
工具は品質で選ぶ純国産、80年以上の定番アイテムです。
パイプ・板材・ナットもガッチリ掴みます。
バネ内蔵機構で連続作業に最適です。
用途
各種作業に。
トラスコ品番
177-0557
材質
高炭素鋼
厚さ(mm)
11
全長(mm)
206
寸法A(mm)
46
最大口開き(mm)
25
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応