曜日別特売

DEENスリップジョイントプライヤー 200mm

DEENスリップジョイントプライヤー 200mm - DEENDEENスリップジョイントプライヤー 200mm - DEEN

大人気KNIPEXとのコラボから、DEENブラック仕様の「スリップジョイントプライヤー」が登場!
プッシュボタン式の5段階調整で、4~22mmまで幅広いサイズをしっかりグリップ。
スリムな200mmボディで、奥まった場所や縦方向からのネジへのアクセスにも対応します。
3枚構造のボックスジョイントと61HRCの高周波焼入れアゴで、優れた耐久性と保持力を実現。
日本人の手に馴染みやすいツイングリップを採用した、数量限定の特別仕様です!

全長(mm)
200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06851097DNSJP-200
オープン
¥5,436
¥5,980(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする