コンビネーションプライヤー(JIS) スタンダードタイプ

コンビネーションプライヤー(JIS) スタンダードタイプ - スーパーツール

つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途に対応できます。
刃部は銅線・針金・釘なども切断可能です。
口開き2段階調節型です。

トラスコ品番
813-0647
材質
機械構造用炭素鋼
厚さ(mm)
9.3
全長(mm)
165
寸法A(mm)
41
切断能力(mm)
Φ2.0
最大口開き(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789278CP150H
¥1,460
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする