コンビネーションプライヤー(JIS) ばね付タイプ

コンビネーションプライヤー(JIS) ばね付タイプ - スーパーツール

刃部は銅線・針金・釘なども切断可能です。
連続作業に最適なばね付タイプです。
口開き2段階調整型です。
つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。

用途
掴む・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途に。
トラスコ品番
368-3575
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
厚さ(mm)
11
全長(mm)
204
寸法A(mm)
46
切断能力(mm)
【軟線】Φ2.6
最大口開き(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787957CPS200H
¥1,940
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする