昭和商会
休憩用テント 快適テント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
721-3976
注文コード
02966350
品番
N26-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
持ち運びに便利な折り畳み状態より、2人で約5分の簡単設置です。
屋外でも屋内でも使用可能です。
環境温度より-10°です。
用途
スポットクーラーなどと併用することで、仮設の休憩場所作りに。
トラスコ品番
721-3976
高さ(mm)
1850
奥行(mm)
1950
間口(mm)
1950
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1180(間口)×270×270
セット内容
テント本体:1、シート:1、収納袋:1、バンド:2、ペグ:4、ロープ:4、収納バック:1
材質
テント:ポリエステルオックス420D、窓部:TPU、フレーム:グラスファイバー、アルミ合金、ペグ:鉄
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。