曜日別特売
SCIR 22-BRA00-05K8 スイスカット チップ SCIR/L-22-BR/BL/BRA イスカル 02966480

代表画像

スイスカット チップ SCIR/L-22-BR/BL/BRA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番340-9591
内容量1箱(5個)注文コード02966480品番SCIR 22-BRA00-05K8
参考基準価格(税別)¥16,950販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

後挽き加工用です。

用途溝入れ、突っ切り加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.05~3.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.01~0.15トラスコ品番340-9591材質IC07適合ホルダSCHR/L-22BF、SCHR/L-22BF-JHPコーナー半径(mm)0材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする