SYA-CV-HA2EM-KP-W/B ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) DICプラスチック 02966989

SYA-CV-HA2EM-KP-W/B ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) DICプラスチック 02966989
SYA-CV-HA2EM-KP-W/B ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) DICプラスチック 02966989
SYA-CV-HA2EM-KP-W/B ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) DICプラスチック 02966989
SYA-CV-HA2EM-KP-W/B ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) DICプラスチック 02966989
SYA-CV-HA2EM-KP-W/B ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) DICプラスチック 02966989

ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02966989
品番
SYA-CV-HA2EM-KP-W/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。
柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。

トラスコ品番
716-2378
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
55.5~60
衝撃吸収ライナー
有
通気孔
有
バイザー色
ブルー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする