TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ポリ袋・ゴミ袋
TGK(東京硝子器械)の ポリ袋(ゴミ袋)
ネオパックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02967063
品番
701-23-67-05
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,316
販売価格(税別)
¥
5,742
バスケットに入れる
特殊ポリエチレン配合の超強度ゴミ袋です。
引裂き、突刺しに強い。
容量(L)
15
色
ピンク
厚さ(mm)
0.02
仕様
医家・研究室専用 超強度ポリ袋・オートクレーブ:不可
TGK品番
701-23-67-05
材質
ポリエチレン
品名
ネオバックス15型
入数(枚)
600
寸法(横×縦)(mm)
400×500