※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ポリ袋・ゴミ袋
TGK(東京硝子器械)の ポリ袋(ゴミ袋)
ネオパックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
70
注文コード
02967072
品番
701-23-67-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ポリエチレン配合の超強度ゴミ袋です。
引裂き、突刺しに強い。
容量(L)
70
色
青
厚さ(mm)
0.04
仕様
医家・研究室専用 超強度ポリ袋・オートクレーブ:不可
TGK品番
701-23-67-06
品名
ネオパックス70型
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
800×900