TRUSCO
メスシリンダー 青目盛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
25
注文コード
02967786
品番
MS25-A
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
見やすい青色のメモリで、耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。
土台は六角形で転がりにくい仕様です。
ガラス製に比べて軽く、扱いやすいです。
用途
研究・実験用として。
学校教材用品として。
トラスコ品番
723-8299
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
25
高さ(mm)
171
許容誤差(mL)
±0.34
外径(Φmm)
20
口内径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
48
目盛間隔(mL)
0.5