メスシリンダー 青目盛付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
02967820
品番
MS100-A
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

見やすい青色のメモリで、耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。
土台は六角形で転がりにくい仕様です。
ガラス製に比べて軽く、扱いやすいです。

用途
研究・実験用として。
学校教材用品として。
トラスコ品番
723-8295
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
100
高さ(mm)
246
許容誤差(mL)
±1.00
外径(Φmm)
31
口内径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
60
目盛間隔(mL)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする