MBW100-24D LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック 02968712

MBW100-24D LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック 02968712
MBW100-24D LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック 02968712
MBW100-24D LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック 02968712
MBW100-24D LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック 02968712
MBW100-24D LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック 02968712
MBW100-24D LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック 02968712
MBW100-24D LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック 02968712

LEDバーライト 2連 拡散タイプMBW100-24D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプ取付金具なし
電圧(V)DC24
内容量1式注文コード02968712品番MBW100-24D
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

設計から生産まで自社で行った製品!
船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止
本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装
屋外でも使用可能
防水等級IP67
天井や壁などに簡単に取付可
付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付
長さ100cm
発光色は白色
結露防止対策済み
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック
斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可
DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)

タイプ
取付金具なし
電圧(V)
DC24
寸法(mm)
26×10×1000
質量(g)
360
長さ(cm)
100
発光色
白
最大消費電力(W)
22
LED使用数(個)
114
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする