曜日別特売
710-17-07-47 シリコーンチューブ TGK(東京硝子器械) 02969854

シリコーンチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(15m)注文コード02969854品番710-17-07-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,300

USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。
厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。
一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。
繰返しのオートクレーブが可能です。
製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。

内径(Φmm)3外径(Φmm)6長さ(m)15TGK品番710-17-07-47品番ABW1S-1525使用温度範囲(℃)204

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02969854710-17-07-4776320449ABW1S1525画像準備中シリコーンチューブ 15mサンゴバン1箱
47,980
欠品中
税込52,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする