※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(7.5m) 内径(inch[mm])1/16[1.59] 内径(Φmm)1.59 注文コード02971674 品番AY242002
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は内径・内径×外径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。
オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
無菌的に熱溶着が可能。

外径(inch[mm])1/8[3.18] 内径(inch[mm])1/16[1.59] 長さ(m)7.5 材質熱可塑性エラストマー系 ベージュ 適合規格USPクラスVI 耐熱温度(℃)135 硬度(ショア A)64 用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。 TGK品番710-17-11-43 内径(Φmm)1.59 滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能 アズワン品番1-4874-03 オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする