TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用熱収縮チューブ
熱収縮チューブ TFE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(1.2m)
注文コード
02972697
品番
710-18-45-02
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(m)
1.2
収縮後内径最大値(Φmm)
3.58
収縮前内径最小値(Φmm)
6.10
適合管径(Φmm)
4用
仕様
収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%
TGK品番
710-18-45-02