※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ TFE

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 02972751 品番 710-18-45-11
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。

品番TFE4×-5/64 長さ(m)1.2 収縮後内径最大値(Φmm)0.64 収縮前内径最小値(Φmm)1.98 仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75% TGK品番710-18-45-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02972794
2021-11-04
用途:
保護用
佐々木ヴァイオリン製作工房 様

驚く程縮みません。見本写真よりも透明度が低く、白く濁った色をしています。高かったのに・・・。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする