※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 02972855 品番 F1.3×SP-9
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
長さ(m)1.2 TGK品番710-18-45-39 材質FEP 乳白色 タイプ1.3Xタイプ 収縮後内径最大値(Φmm)3.20 収縮前内径最小値(Φmm)4.00 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25 長さ変化率(%)±15以下 収縮後肉厚(mm)0.25 最低使用温度(℃)-170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02972891
2021-04-09
用途:
機械ホース類の保護
医療・福祉・介護関連業

簡便で非常に使いやすい商品です。もう少し安ければなお良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする