※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用熱収縮チューブ
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
02972925
品番
F1.3×SP-2
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
長さ(m)
1.2
TGK品番
710-18-45-46
材質
FEP
色
乳白色
タイプ
1.3Xタイプ
収縮後内径最大値(Φmm)
7.20
収縮前内径最小値(Φmm)
9.20
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
200
収縮温度
120℃
収縮率(%)
25
長さ変化率(%)
±15以下
収縮後肉厚(mm)
0.3
最低使用温度(℃)
-170