※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法(幅Wmm×長さLm)100×32
注文コード02973153
品番710-18-61-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。
薬品に侵されません。
ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。
FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。