710-18-61-13 TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械) 02973196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF粘着アルミフィルム AF-21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅Wmm×長さLm)100×32 注文コード02973196 品番710-18-61-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,500
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。
使用可能温度は182℃まで。
FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。

TGK品番710-18-61-13 寸法(幅Wmm×長さLm)100×32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02973196 710-18-61-13 24165697 710-18-61-13 TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械) TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械) 1個 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする