曜日別特売
ML203GZ2 ピアノライト 東京メタル 02975371

ML203GZ2 ピアノライト 東京メタル 02975371
ML203GZ2 ピアノライト 東京メタル 02975371
ML203GZ2 ピアノライト 東京メタル 02975371
ML203GZ2 ピアノライト 東京メタル 02975371
ML203GZ2 ピアノライト 東京メタル 02975371
ML203GZ2 ピアノライト 東京メタル 02975371
ML203GZ2 ピアノライト 東京メタル 02975371
ML203GZ2 ピアノライト 東京メタル 02975371

ピアノライトML203GZ2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02975371
品番
ML203GZ2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

真鍮製ゴールドカラーの落ち着いたデザインのピアノライト。50W相当LEDランプが付属しており、購入後すぐのご使用が可能。省スペース設計のコンパクトサイズでアップライトピアノやデスク上でも場所を取らず設置可能です。

材質
鉄
寸法(mm)
セード径:135、フレンジ:Φ100、全高:210
質量(g)
900
消費電力(W)
5
スイッチ
中間スイッチ
コード長さ(m)
1.6
使用電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ランプ
付属:LED5W(E17)電球色
安全性
転倒スイッチ付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする