岩崎電気
ベースライト用 パイプ吊具 フナ型 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
高さ(mm)
【吊具】1000
注文コード
02975818
品番
FF022PL100WA
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。
パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。
防水形器具には対応しません。
付属品
配線用コード1本
セット内容
FF02WA+2PL100W
種別
ベースライト用パイプ吊具(フナ型)
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
【吊具】1000
寸法L(mm)
1000
パイプ径(Φmm)
16
塗装色
白色
使用場所
屋内用
許容質量(kg)
30
耐震性
B
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843