ベースライト用 パイプ吊具 フナ型 【受注生産品】
吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。
パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。
防水形器具には対応しません。
- 付属品
- 配線用コード1本
- 種別
- ベースライト用パイプ吊具(フナ型)
- パイプ径(Φmm)
- 16
- 塗装色
- 白色
- 使用場所
- 屋内用
- 許容質量(kg)
- 30
- 耐震性
- B
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,675/税込¥1,843 |
照明器具用吊具 の新着商品
カテゴリ








