ベースライト用 チェーン吊具 フナ型 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1セット
高さ(mm)
【吊具】1000
注文コード
02976098
品番
FF022CL100WA
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。
防水形器具には対応しません。

付属品
配線用コード1本
セット内容
FF02WA+2CL100W
種別
ベースライト用チェーン吊具(フナ型)
質量(kg)
1
高さ(mm)
【吊具】1000
寸法L(mm)
1000
塗装色
白色
使用場所
屋内用
許容質量(kg)
8
耐震性
B

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする