ベースライト用 チェーン吊具 フナ型 【受注生産品】

ベースライト用 チェーン吊具 フナ型 【受注生産品】 - 岩崎電気

吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。
防水形器具には対応しません。

付属品
配線用コード1本
種別
ベースライト用チェーン吊具(フナ型)
塗装色
白色
使用場所
屋内用
許容質量(kg)
8
耐震性
B
内容量
1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02976098FF022CL100WAFF02WA+2CL100W1【吊具】10001000
5,700
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02977787FF022CL050WAFF02WA+2CL050W0.8【吊具】500500
5,200
4,898
5,388(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする